Schneider Electric - Contacto auxiliar 1 NC 32A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar 1 NC 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS1AM101

Ref.Sonepar

321853

EAN

3389110181784

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TeSys GS, Contacto auxiliar de precorte o Señalización frontal, 1 NC, 32A. Gama de producto: TeSys - nombre corto del dispositivo: GS1AM - tipo de producto o componente: contacto auxiliar - aplicación de contacto: Señalización de posición test / I / O - tipos y composición de contactos: 1 NC - funcionamiento de contacto: apertura avanzada - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 0.15 A en 400 V DC-13, 0.27 A en 250 V DC-13, 0.55 A en 125 V DC-13, 1.4 A en 48 V DC-13, 1.5 A en 480 V AC-15, 1.8 A en 400 V AC-15, 2.8 A en 24 V DC-13, 3 A en 240 V AC-15, 6 A en 120 V AC-15.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric