Schneider Electric - Contacto auxiliar 1P+1 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar 1P+1 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LA1SK01

Ref.Sonepar

906303

EAN

3389110563986

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Bloque de contacto auxiliar, 1 NC, para TeSys SK. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys SK - nombre corto del dispositivo: LA1SK - categoría de empleo: AC-1, AC-3 - número de polos: 1P - composición de polos de contacto: 1 NO - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: 690 V CA <= 400 Hz para circuito de Señalización, 690 V CA 50/60 Hz para circuito de alimentación - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 12 A (<= 55 °C) CA AC-1 para circuito de alimentación, 6 A a <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación - composición de contactos auxiliares: 1 NC - [Ith] intensidad térmica convencional: 10 A en <= 55 °C para circuito de Señalización, 12 A en <= 55 °C para circuito de alimentación - escuadra universal,: 66 A en 690 V CA de acuerdo con IEC 60947, 66 A en 690 V CA de acuerdo con NF C 63-110 - clasificación de fusible asociado: 10 A gI para circuito de Señalización de acuerdo con IEC 60947, 10 A gI para circuito de Señalización de acuerdo con VDE 0660, 16 A gI en <= 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 690 V conforme con BS 5424, 690 V conforme con IEC 60947, 690 V de acuerdo con CSA C22.2 No 14, 690 V de acuerdo con UL 508, 690 V de acuerdo con VDE 0110 gr C - normas: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - certificaciones: CSA, UL - conexiones - terminales: conector 1 cable(s) 0,5...6 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, conector 1 cable(s) 0.35...6 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, conector 1 cable(s) 1.5...6 mm² - rigidez del cable: sólido, conector 2 cable(s) 0.35...1.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, conector 2 cable(s) 0.35...2.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, conector 2 cable(s) 1.5...4 mm² - rigidez del cable: sólido.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric