Schneider Electric - Contacto auxiliar 2NO Terminales de resorte R1 / L1 TeSys G

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar 2NO Terminales de resorte R1 / L1 TeSys G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LAG8N203P

Ref.Sonepar

926334

EAN

3606481047915

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Estos accesorios son un bloque de contacto auxiliar 2 NA para contactores TeSys Giga. Altamente confiable y adecuado para 17V 1mA para enfrentar aplicaciones de control específicas más exigentes Está diseñado para montaje lateral por terminales de resorte R1/L1. Proporciona protección IP20 de acuerdo con IEC 60529. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric