Schneider Electric - Contacto auxiliar Acti9 A9A iOF 0,1-6A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar Acti9 A9A iOF 0,1-6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A26904

Ref.Sonepar

925705

EAN

3606486115145

Dispositivo válido:

Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad nominal de interruptor:

0.1 A

Tasa de voltaje:

415 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

63 A

Este auxiliar eléctrico Acti9 es un contacto OC modular utilizado como indicación remota para la posición del dispositivo asociado. En la red de CA, la corriente nominal In es de 100 mA a 6 A con frecuencia operativa de 50 Hz a 60 Hz a 240 V CA, y de 100 mA a 3 A con frecuencia operativa de 50 Hz a 60 Hz a 415 V CA. En la red CC, la corriente nominal In siempre comienza a 100 mA de 24 V CC a 130 VCC. Sube 6 A a 24 V CC, 2 A a 48 V CC, 1,5 A a 60 V CC y 1 A a 130 V CC. Dispone de 1 interruptor de posición con contactos tipo 1 C/O. Está diseñado para instalaciones nuevas o renovadas en comercios o edificios pequeños. Este contacto OC es compatible con las gamas Acti9 como iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC, iC40 XA, iCV40 XA, iC60 RCBO. Este contacto OC es compatible con las gamas Acti9 como Acti9 iDT40, iDT40 XA e iDD40. El iOF se utiliza para el nombre corto del dispositivo o para el código de compatibilidad. Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite utilizar un cable de cobre rígido. La capacidad de la sección transversal del cable es de 1 mm² a 4 mm². Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite utilizar un cable de cobre flexible. La capacidad de la sección transversal del cable es de 0,5 mm² a 2,55 mm². Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite utilizar cables de cobre rígidos (2 cables). La capacidad de la sección transversal del cable es de 2,5 mm². Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite conexiones flexibles con cables de cobre de férula (2 cables). La capacidad de la sección transversal del cable es de 1,5 mm². La tensión nominal de aislamiento (Ui) es de hasta 500 V. Tiene una tensión de resistencia a impulsos (Uimp) de 4 kV nominal. La anchura de los pasos de 9mm es 1. Las dimensiones son (An.) 9 mm x (Alt.) 86 mm x (Prof.) 73 mm. El color del producto es blanco (RAL 9003). El grado de contaminación es 3. El nivel de tropicalización es el tratamiento 2. El par de apriete de la conexión es 1 N.m (inferior) para el tipo de destornillador PZ1. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección IP es IP20. La temperatura de funcionamiento es de -35°C a +70°C. La temperatura de almacenamiento va de -40°C a +85°C. Este producto cumple con las normas EN/IEC 60947-5-1 y GB/T 14048.5. Este producto está certificado con las marcas CE y UKCA.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric