Schneider Electric - Contacto auxiliar Acti9 iSD 100mA to 6A AC-DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar Acti9 iSD 100mA to 6A AC-DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

  • Función - Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A26907

Ref.Sonepar

939151

EAN

3606486115183

Dispositivo válido:

Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

Función:

Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad nominal de interruptor:

0.1 A

Tasa de voltaje:

415 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

63 A

Contacto auxiliar Acti9 iSD 100mA to 6A AC-DC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric