Schneider Electric - Contacto auxiliar de precorte o señalización 2 NA/NC 50/400A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar de precorte o señalización 2 NA/NC 50/400A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS1AM2

Ref.Sonepar

39185

EAN

3389110563221

Número de contactos de inversión:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Bloque de contactos auxiliares instantáneos TeSys GS para interruptores en carga GS1FD, GS1GD, GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND y GS1QQD de 3 y 4 polos con fusible IEC de 50-400 A. Proporciona contactos de corte anticipado (2 C/A) con valores nominales de hasta 12 A/24 V DC-13 y 4 A/230 V AC-15 para señalización de la posición de E/S. Montaje frontal y conexión mediante terminales Faston. Certificado por IEC, cumple la normativa RoHS/REACh.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric