Schneider Electric - Contacto auxiliar doble 100mA to 6A AC-DC Acti9 iOF+OF/SD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar doble 100mA to 6A AC-DC Acti9 iOF+OF/SD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

  • Función - Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A26909

Ref.Sonepar

926950

EAN

3606486115152

Dispositivo válido:

Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

Función:

Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad nominal de interruptor:

0.1 A

Tasa de voltaje:

240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

63 A

Este auxiliar eléctrico Acti9 es un OC modular y un contacto de falla. Los 2 contactos (2 NA/NC) pueden informar la información de señalización del dispositivo asociado. En la red de CA, la corriente nominal In es de 100mA a 6A con frecuencia operativa de 50Hz a 60Hz a 240VCA, y de 100mA a 3A con frecuencia operativa de 50 Hz a 60 Hz a 415 VCA. En la red CC, la corriente nominal In siempre comienza a 100mA de 24VCC a 130VCC. Alcanza los 6A a 24VCC, 2A a 48VCC, 1,5A a 60VCC y 1A a 130VCC. Dispone de interruptores de 2 posiciones con contactos tipo 2 C/O. Está diseñado para instalaciones nuevas o renovadas en comercios o edificios pequeños. Este contacto de falla y OC es compatible con los rangos de Acti9 como iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC60 y disyuntor de corriente residual de terminales dobles iID (RCCB). El OC y el contacto de fallo están instalados sólo para los rangos Acti9 como dispositivos iID, iDPN Vigi, iSW-NA, ARA, iC60 y RCA, que incluyen 2 contactos de cambio. Si no hay barra de distribución comb, también es compatible con iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC. El iSD+OF se utiliza para el nombre corto del dispositivo o para el código de compatibilidad. El indicador mecánico se proporciona en el producto para señalización (Local). Tiene una conexión de terminal de abrazadera de tornillo en la parte superior e inferior. La conexión permite utilizar cables de cobre rígidos. La capacidad de la sección transversal del cable es de 1 mm² a 4 mm². Tiene una conexión de terminal de abrazadera de tornillo en la parte superior e inferior. La conexión permite utilizar cables de cobre flexibles. La capacidad de la sección transversal del cable es de 0,5 mm² a 2,55 mm². Tiene una conexión de terminal de abrazadera de tornillo en la parte superior e inferior. La conexión permite utilizar cables de cobre rígidos (2 cables). La capacidad de la sección transversal del cable es de 2,5 mm². Tiene una conexión de terminal de abrazadera de tornillo en la parte superior e inferior. La conexión permite conexiones flexibles con cables de cobre de férula (2 cables). La capacidad de la sección transversal del cable es de 1,5 mm². La tensión nominal de aislamiento (Ui) es de hasta 500 V. Tiene una tensión nominal de resistencia a impulsos (Uimp) de 4 kV. La anchura de los módulos de 9mm es 1. Las dimensiones son (An.) 9 mm x (Alt.) 90 mm x (Prof.) 73 mm. El color del producto es blanco (RAL 9003). El grado de polución es 3. El nivel de tropicalización es el tratamiento 2. El par de apriete de la conexión es 1N.m (inferior) para el tipo de destornillador PZ1. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección IP es IP20. La temperatura de funcionamiento es de -35°C a +70°C. La temperatura de almacenamiento va de -40°C a +85°C. Este producto cumple con las normas EN/IEC 60947-5-1 y GB/T 14048.5. Este producto está certificado con las marcas CE y UKCA.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric