Schneider Electric - Contacto auxiliar fallo/estado dispositivo NA/NA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar fallo/estado dispositivo NA/NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 2.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LUA1C20

Ref.Sonepar

44414

EAN

3389110367300

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

2.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

bloque de contactos de señalización auxiliar TeSys U para los controladores de arrancador TeSys U. Proporciona 1 contacto NA para estado abierto/cerrado (contacto OF) y 1 contacto NO para estado de disparo (contacto SD), con clasificación de hasta 5 A 250 V CA/CC. A insertar en la ubicación provista de la base de alimentación. Compatible con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric