Schneider Electric - Contacto auxiliar fallo/estado dispositivo NC/NA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar fallo/estado dispositivo NC/NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 2.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LUA1C11

Ref.Sonepar

84760

EAN

3389110367317

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

2.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Bloque de contactos de señalización auxiliares TeSys U para los controladores de arrancadores TeSys U. Proporciona un contacto 1 NA para estado abierto/cerrado (contacto OF) y un contacto 1 NC para estado de disparo (contacto SD), especificado para un máximo de 5 A a 250 V CA/CC. Para insertar en la ubicación dispuesta para ello en la base de alimentación. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric