Schneider Electric - Contacto auxiliar frontal NA/NC - GVAE11

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAE11

Ref.Sonepar

761577

EAN

3389110343434

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares TeSys GV para interruptores automáticos de motor GV2 y GV3. Contactos auxiliares instantáneos 1 NA + 1 NC Especificado para funcionar hasta a 2 A/240 V CA y 1 A/60 V CC. Para instalar en la parte frontal del interruptor automático, conexión mediante bornes de tornillo. Se vende en lotes de 10 unidades. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric