Schneider Electric - Contacto auxiliar instalación 4 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 4

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA1KN04

Ref.Sonepar

771080

EAN

3389110500158

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

4

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Bloque de contactos auxiliares instantáneos TeSys K para contactores LC. K, LP. K y CA. K (excepto LP4K, LP5K y CA4K) con bornes de tornillo. Proporciona 4 contactos NC con especificación máxima de 10A/690V CA con conexión mediante bornes de tornillo. Su montaje frontal a presión proporciona una alta fiabilidad y durabilidad. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric