Schneider Electric - Contacto auxiliar integrable

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV7AE11

Ref.Sonepar

19431

EAN

3389110566901

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Contacto auxiliar 1 C/O gama TeSys. Compatibilidad del producto con GV7RE/GV7RS. Funcionamiento de los contactos auxiliares estandar. Composición de polos de contacto 1 OC. Conexiones, terminales: Circuito de control: conector 1 cable 1.5 mm², rigidez del cable: Flexible, con extremo de cable.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric