Schneider Electric - Contacto auxiliar lateral NA+NC - GVAN11

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3.3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAN11

Ref.Sonepar

761578

EAN

3389110343489

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3.3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares TeSys GV para interruptores automáticos de motor GV2 y GV3. Contactos auxiliares instantáneos 1 NA + 1 NC Contacto auxiliar instantáneo especificado para funcionar hasta a 6 A/690 V CA y 6 A/240 V CC. Para instalar en el lado izquierdo del interruptor automático (2 bloques máximo), conexión mediante bornes de tornillo. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric