Schneider Electric - CONTACTO AUXILIAR NST/NT FIJOS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

47076

Ref.Sonepar

145335

EAN

3303430470762

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Auxiliary contact OF, 6A , 1 NO/NC, for Masterpact NT. Gama de producto: Masterpact NT - gama: Masterpact - nombre corto del dispositivo: OF - tipo de producto o componente: contacto auxiliar - aplicación de dispositivo: conexión - composición de contactos de Señalización: 1 NA/NC. Beneficios: El interruptor de potencia mas pequeño del mercado, que concentra todas las prestaciones de un potente Interruptor bastidor abierto en un tamaño compacto. Masterpact NT optimiza la instalación y garantiza una operación completamente fiable....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric