Schneider Electric - Contacto auxiliar OF/CAF/CAO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

29452

Ref.Sonepar

142568

EAN

3303430294528

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Es un único contacto auxiliar de bajo nivel que proporciona todas las indicaciones de forma remota para los interruptores automáticos Compact NSX, Compact NS, PowerPact Multistandard y EasyPact CVS. La información de estado remota es ON/OFF (OF), trip indication (SD) y fault-trip indication (SDE) para todos los tipos de interruptores automáticos. La información de estado remoto para la indicación de disparo debido a un fallo a tierra (SDV) se utiliza para Compact NSX y PowerPact Multistandard. Los contactos se instalan en el dispositivo en ranuras dedicadas. Este contacto auxiliar es un contacto tipo cambio punto común con 1 contacto normalmente abierto y 1 contacto normalmente cerrado. La corriente nominal es de 5 A y la carga mínima es de 1 MA a 4 V CC para las categorías de utilización AC12/AC15/DC12/DC14. Un dispositivo incluye 5 tipos de contactos auxiliares. Cumple la norma IEC 60947-5-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric