Schneider Electric - Contacto auxiliar OF o SD NSXm/PP-B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar OF o SD NSXm/PP-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426950

Ref.Sonepar

254671

EAN

3606485444215

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Es un único contacto auxiliar estándar que proporciona dos informaciones remotas del estado del interruptor automático. Se utiliza en dispositivos Compact NSXm y PowerPact B. El contacto OF (abierto/cerrado) señaliza la posición de los contactos principales del interruptor automático. El contacto SD (señalización de disparo) señaliza el disparo del interruptor automático. Hay un modelo de contacto auxiliar para información OF y SD, dependiendo de dónde se instale en el dispositivo. Este auxiliar es un contacto inversor de punto común, con 1 contacto NA y 1 contacto normalmente cerrado. La intensidad nominal es de 5 A y la carga mínima es de 2 mA a 17 Vcc. Las categorías de utilización son AC12/AC13/DC12/DC13/DC14. Compact NSXm incorpora 2 contactos auxiliares. Su presencia es visible en la parte frontal mediante indicadores mecánicos verdes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric