Schneider Electric - Contacto auxiliar OF o SD para GV4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV4AE11
Ref.Sonepar
293721
EAN
3606485444246
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
5 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


