Schneider Electric - Contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV NS80 A NS630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV NS80 A NS630

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

29450

Ref.Sonepar

10662

EAN

3303430294504

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Es un único contacto auxiliar estándar que proporciona todas las diferentes indicaciones remotamente para los interruptores de circuito ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard y EasyPact CVS. La información del estado remoto es ON/OFF (OF), trip indication (SD) y fault-trip indication (SDE) para todos los tipos de interruptores. La información de estado remoto para la indicación de disparo debido a una falla a tierra (SDV) se utiliza para ComPact NSX y PowerPact Multistandard. Los contactos se instalan en el dispositivo en ranuras dedicadas. Este contacto auxiliar es un contacto tipo cambio punto común con 1 contacto normalmente abierto y 1 contacto normalmente cerrado. La corriente nominal es de 6A y la carga mínima es de 100mA a 24 VCC para categorías de utilización son AC12/AC15/DC12/DC14. Las conexiones sin tornillos con terminales de resorte proporcionan una conexión rápida y fiable. La sección de los cables conectados está entre 0,5 mm² (AWG20) y 1,5 mm² (AWG16). Cumple la norma IEC 60947-5-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric