Schneider Electric - Contacto auxiliar OFF+OFF 220-240 6A CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 240 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19071

Ref.Sonepar

10267

EAN

3303430190714

Número de contactos de inversión:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

240 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Montaje lateral

Contacto auxiliar doble OC, 2 AC, 6 A, 220..240 V, Acti 9 para NG125. Nombre corto del dispositivo OF y OF. Beneficios: Con las ventajas de toda la facilidad de una instalación modular, el interruptor automático NG125 combina el rendimiento y la robustez necesarios en las instalaciones industriales más exigentes. Aplicaciones: Protección en todos los edificios industriales y terciarios: Protección de entrada en envolventes modulares. Salientes en cuadros de distribución de potencia. Aprovechando toda la sencillez de la instalación modular, el interruptor NG125 combina el rendimiento y la robustez necesaria para las instalaciones industriales más exigentes. Protección en todo tipo de edificios terciarios e industriales:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric