Schneider Electric - Contacto auxiliar Ofs 230V CA 230V CC para ID clase B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 415 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16940

Ref.Sonepar

122707

EAN

3303430169406

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

415 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Montaje lateral

Contacto auxiliar Ofs 230V CA 230V CC para ID clase B

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric