Schneider Electric - CONTACTO AUXILIAR POSICION ABIERTO - TPSAUX33

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTACTO AUXILIAR POSICION ABIERTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 4

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión por cable, sin cable

  • Modelo - Montaje superior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TPSAUX33

Ref.Sonepar

1014981

EAN

3606481066176

Número de contactos de inversión:

4

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión por cable, sin cable

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TPSAUX33 es un contacto auxiliar utilizado como accesorio de señalización para ATSE en la serie TransferPacT. Actúa como indicación de estado para la posición mecánica del conmutador en posición ABIERTO para el conmutador de redes TransferPacT. Esta composición de contactos de señalización es 2NC+2NO. La corriente operativa nominal (Ie) que se debe proporcionar externamente es de un máximo de 6A@480VAC. Se monta mediante un clip en el lateral derecho del conmutador de redes. Su capacidad para cables es de 0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) con destornillador PZ2.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric