Schneider Electric - Contacto auxiliar precorte 1 NA/1 NC - GS1AM111

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar precorte 1 NA/1 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GS1AM111

Ref.Sonepar

630719

EAN

3389110243987

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TeSys GS, Contacto auxiliar de precorte o Señalización, 1 NANC, 32A. Gama de producto: TeSys - nombre corto del dispositivo: GS1AM - tipo de producto o componente: contacto auxiliar - aplicación de contacto: Señalización de posición I / O - tipos y composición de contactos: 1 C/O - funcionamiento de contacto: apertura avanzada - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 0.4 A en 220 V DC-13, 0.6 A en 110 V DC-13, 12 A en 24 V DC-13, 2 A en 440 V AC-15, 2 A en 48 V DC-13, 3 A en 400/415 V AC-15, 4 A en 230 V AC-15, 5 A en 127 V AC-15.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric