Schneider Electric - Contacto auxiliar señalización 1 NC+1 NA lado frontal/derecha 50/400V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto auxiliar señalización 1 NC+1 NA lado frontal/derecha 50/400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS1AN11

Ref.Sonepar

355192

EAN

3389110563276

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

TeSys GS -Contacto auxiliar Señalización -1NC+1NA lado frontal/derecha 50..400V. Gama de producto: TeSys - nombre corto del dispositivo: GS1AN - tipo de producto o componente: contacto auxiliar - aplicación de contacto: Señalización de posición I / O - tipos y composición de contactos: 1 NC + 1NA - funcionamiento de contacto: instantáneo - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 1 A en 220 V DC-13, 1.2 A en 110 V DC-13, 10 A en 230 V AC-15, 12 A en 127 V AC-15, 4 A en 48 V DC-13, 6 A en 440 V AC-15, 8 A en 400/415 V AC-15.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric