Schneider Electric - Contacto auxiliar TeSys GV2 & GV3 1 NC+1 NA (fallo)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3.3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAD1001

Ref.Sonepar

761719

EAN

3389110343540

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3.3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares TeSys GV para interruptores automáticos de motor GV2 y GV3. 1 contacto de señalización de fallos NA + 1 contacto auxiliar instantáneo NC. Contacto auxiliar instantáneo especificado para funcionar hasta a 6 A/690 V CA y 6 A/240 V CC. Contacto de señalización de fallos especificado para funcionar hasta a 2 A/240 V CA y 1 A/60 V CC. Para instalar en el lado izquierdo del interruptor automático (1 bloque máximo), conexión mediante bornes de tornillo. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric