Schneider Electric - Contacto de la estación colgante 600vac 10a xe

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XESB2011

Ref.Sonepar

1016458

EAN

3389110607987

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque contacto de ruptura lenta, 1AC, montaje frontal, centros de 40mm. Gama de producto: Harmony XAC - tipo de producto o componente: bloque de contacto - nombre de componente: XESB - tipo de circuito eléctrico: circuito de control - aplicación de bloque contactos: velocidad única - tipo de bloque de contactos: único - tipo de operador: retorno de resorte - Compatibilidad del producto: XAB91.., XACB, XACM - enclavamiento mecánico: sin - montaje del bloque: montaje frontal - funcionamiento de contacto: acción ráp..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric