Schneider Electric - Contacto de OC y defecto con interfaz de PLC iOF+SD24 para montaje inferior - A9A26898
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función - Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A26898
Ref.Sonepar
321420
EAN
3606481285836
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función:
Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad nominal de interruptor:
0.002 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de tensión:
CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
63 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


