Schneider Electric - Contacto de señalización (OF) MTZ1 - LV847076SP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LV847076SP
Ref.Sonepar
890876
EAN
3606481186836
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Modelo:
Montaje superior e integrable
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


