Schneider Electric - Contacto doble bipolar con 1 velocidad

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto doble bipolar con 1 velocidad

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XESD1191

Ref.Sonepar

20504

EAN

3389110641080

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contacto es un componente independiente de la gama de estaciones de control colgantes Harmony XAC. Se compone de un bloque doble de 2 polos con 2 operadores de retorno de resorte enclavados mecánicamente (centros de operador de 40 mm). Incluye 2 funciones NO y un tipo de conexión de abrazadera de tornillo. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite una gran versatilidad en el uso del producto. Se instala y sustituye fácilmente en las estaciones de control colgantes XACB (montaje frontal). Pesa 140 g. Está diseñado para aplicaciones de velocidad simple de circuitos de potencia.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric