Schneider Electric - Contacto señal defectos SDE bajo nivel
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33802
Ref.Sonepar
450648
EAN
3303430338024
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
2 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


