Schneider Electric - Contacto señalización 1 NA/ 1 NC calibre 125-3P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contacto señalización 1 NA/ 1 NC calibre 125-3P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GS1AF23

Ref.Sonepar

669377

EAN

3389110563306

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TeSys GS -Contacto de Señalización de fusible fundido -1er NANC 3p 100/125A. Gama de producto: TeSys - nombre corto del dispositivo: GS1AF - tipo de producto o componente: contacto auxiliar - aplicación de contacto: Señalización de fusible fundido - tipos y composición de contactos: 1 C/O - funcionamiento de contacto: instantáneo - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 0.4 A en 220 V DC-13, 0.6 A en 110 V DC-13, 12 A en 24 V DC-13, 2 A en 48 V DC-13, 3 A en 400 V AC-15, 4 A en 230 V AC-15.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric