Schneider Electric - Contacto señalización 6A 240V - 33108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
33108
Ref.Sonepar
205290
EAN
3303430331087
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
4 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


