Schneider Electric - Contacto señalización bajo nivel - 33109

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33109

Ref.Sonepar

550950

EAN

3303430331094

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

2 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Es un único contacto auxiliar de bajo nivel que proporciona INFORMACIÓN REMOTA DEL estado del interruptor automático. El contacto OF (abierto/cerrado) indica la posición de los contactos principales del disyuntor. Hay un modelo de contacto auxiliar para la información de OF, SD o SDE, dependiendo de dónde esté instalado en el dispositivo. Este auxiliar es un contacto tipo cambio punto común con 1 contacto normalmente abierto y 1 contacto normalmente cerrado. La corriente nominal es de 5A y la carga mínima es de 1mA a 4 V CC. Las categorías de utilización son AC12/AC13/DC12/DC14. El Compact NS 630b a 3200 puede ser equipado con 3 OF de contactos auxiliares. Cumple con el estándar IEC 60947-5-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric