Schneider Electric - Contacto señalización defecto para bloque SDV250

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 250 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19059

Ref.Sonepar

174312

EAN

3303430190592

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

250 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Montaje lateral

Contacto de señalización de defectos para bloque Vigi, 1 SDV 1NC, 250 V, 2A. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: contacto de señalización de defecto - composición de contactos de señalización: 1 NC. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Los auxiliares de indicación y disparo remoto comparten la misma facilidad de instalación que el NG125 y el Vigi NG125.... Aplicaciones: Control, indicación y disparo remotos de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios.. Beneficios: .. Aplicaciones: Protección en todos los edificios industriales y terciarios: Salientes en cuadros de distribución de potencia.. Beneficios: Aprovechando toda la sencillez de la instalación modular, el interruptor NG125 combina el rendimiento y la robustez necesaria para las instalaciones industriales más exigentes.. Aplicaciones: Protección en todo tipo de edificios terciarios e industriales:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric