Schneider Electric - Contactor 1000A AC3 3P sin bobina

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 1000A AC3 3P sin bobina

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 440...440 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 440...440 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1F1000

Ref.Sonepar

609593

EAN

3606485432120

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

1250 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

1000 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

560 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

438 mm

Altura:

332 mm

Profundidad:

238.6 mm

TeSys F contactor, 3p(3 NO), AC-3, <= 440 V 1000A, without coil. Gama: TeSys - Nombre del producto: TeSys F - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1F - aplicación del contactor: carga resistiva, control del motor - Categoría de empleo: AC-3, AC-1 - número de polos: 3P - composición de los polos de contacto: 3 NA - [Ie] Corriente nominal de empleo: 1250 A (<= 40 °C) en <= 440 V CA AC-1, 1000 A (<= 55 °C) en <= 440 V CA AC-3.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric