Fin de vida

Schneider Electric - Contactor 115A 3P 230V 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1F115P7

Ref.Sonepar

237143

EAN

3389110374858

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

115 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

55 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

40 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Contactor 115A 3P 230V 50-60Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric