Schneider Electric - Contactor 115A 4P 230V 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V
Ver las opciones disponibles125...125 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles72...72 V

Tipo de tensión para la activación:

CA
Ver las opciones disponiblesCC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesOtros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

200 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles60 A
Ver las opciones disponibles125 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

115 A
Ver las opciones disponibles0 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles40 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D115004P7

Ref.Sonepar

771104

EAN

8499211133065

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

115 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

55 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

150 mm

Altura:

158 mm

Profundidad:

132 mm

Contactor TeSys D de 4 polos (4 NA), 200 A/1000 V AC-1, para aplicaciones de carga no inductiva. Proporciona una bobina de 230 V CA a 50/60 Hz con módulo limitador contra sobretensiones transitorias, conexiones de alimentación mediante 2 bornes de tornillo y conexiones de control con bornes de tornillo. Proporciona gran fiabilidad y durabilidad con velocidades de maniobra de hasta 2400 ciclos/hora y entornos con una temperatura máxima de 60 °C. Compacto (150 mm de ancho), para montaje en 2 carriles DIN o fijación mediante tornillos. Sin contactos auxiliares integrados, dispone de bloques de contactos auxiliares de montaje lateral y frontal (se piden por separado). Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric