Schneider Electric - Contactor 12A 1 NA/1 NC 20V 50-60Hz - LC1D12Z7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 21...21 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 21...21 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D12Z7
Ref.Sonepar
769707
EAN
3389110349382
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
21...21 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
21...21 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
25 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
7.5 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
3 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


