Schneider Electric - Contactor 12A 1 NA/1 NC 72V CC-AR antiparásito fastón - LC1D129SD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 12A 1 NA/1 NC 72V CC-AR antiparásito fastón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 72...72 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D129SD

Ref.Sonepar

736251

EAN

3389110806922

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

72...72 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión enchufable plana

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

3 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

TeSys D, Contactor, 3p AC-3, <=440 V 12A, bobina 72 V CD, Faston Antip. gama: TeSys - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1D - aplicación de contactor: carga resistiva, control del motor - categoría de empleo: AC-1, AC-3 - número de polos: 3P - composición de polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 690 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación, <= 300 V CC para circuito de alimentación - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 25 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación, 12 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación - potencia del motor en kW: 7.5 kW en 500 V CA 50/60 Hz, 5.5 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz, 7.5 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz, 5.5 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz, 3 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz - potencia del motor en CV: 3 hp en 200/208 V CA 50/60 Hz para 3 fases motores, 3 hp en 230/240 V CA 50/60 Hz para 3 fases motores, 1 hp en 115 V CA 50/60 Hz para 1 fase motores, 7.5 hp en 460/480 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 2 hp en 230/240 V CA 50/60 Hz para 1 fase motores, 10 hp en 575/600 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores - composición de contactos auxiliares: 1 a + 1 NC - categoría de sobretensión: III - [Ith] intensidad térmica al aire libre convencional: 25 A en <= 60 °C para circuito de alimentación, 10 A en <= 60 °C para circuito de señalización - escuadra universal,: 250 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947, 250 A CCfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 140 A CAfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 140 A 100 ms circuito de señalización, 105 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación, 210 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación, 30 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación, 120 A 500 ms circuito de señalización, 61 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación, 100 A 1 s circuito de señalización - clasificación de fusible asociado: 10 A gGfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 40 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación, 25 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2for circuito de alimentación - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL, 690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones CSA, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones UL, 690 Vfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1, 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA - durabilidad eléctrica: 0.8 Mciclos 25 A AC-1 en Ue <= 440 V, 2 Mciclos 12 A AC-3 en Ue <= 440 V - potencia disipada por polo: 0.36 W AC-3, 1.56 W AC-1 - cubierta protectora: Con - soporte de montaje: placa, perfil - normas: EN 60947-5-1, UL 508, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14 - certificaciones: GOST, DNV, LROS, RINA, UL, CCC, GL, BV, CSA - conexiones - terminales: circuito de alimentación : terminales Faston 2, circuito de control : terminales Faston 1 - horas de funcionamiento: 53.55...72.45 ms cierre, 16...24 ms apertura - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 30 Mcycles. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc., Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control., Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric