Schneider Electric - Contactor 13kVAR 220V 1 NO+2 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V
Ver las opciones disponibles120...120 V
Ver las opciones disponibles380...380 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

39 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LC1DFKM7

Ref.Sonepar

761694

EAN

3606480401787

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:

12.5 kvar

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Anchura:

45 mm

Altura:

115 mm

Profundidad:

121 mm

Contactor TeSys D, 3 polos, para interruptor de banco de condensadores trifásicos de hasta 12.5kVAR@400V 50Hz (21kVAR@690V). Proporciona una bobina de CA de 220V y 50/60Hz, contactos auxiliares instantáneos 1NA+2NC, con polos de cierre anticipado montados en la parte frontal y resistencias de atenuación precableadas para limitación de corriente. Para velocidades de operación hasta 240 ciclos/hora y ambientes hasta 60°C, obtiene alta confiabilidad y durabilidad. Compacto (45mm de ancho), montaje en riel DIN o fijación al tornillo. Certificado según IEC 60947 y compatible con la norma IEC 60831 sobre condensadores por derivación Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric