Schneider Electric - Contactor 13kVAR 240V 1 NO+2 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V
Ver las opciones disponibles120...120 V
Ver las opciones disponibles380...380 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar
Ver las opciones disponibles16.7 kvar
Ver las opciones disponibles20 kvar
Ver las opciones disponibles30 kvar
Ver las opciones disponibles40 kvar

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

39 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LC1DFKU7

Ref.Sonepar

770198

EAN

3606480401374

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:

12.5 kvar

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Anchura:

45 mm

Altura:

115 mm

Profundidad:

121 mm

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for switching 3-phase capacitor banks up to 12.5kVAR@400V 50Hz (21kVAR@690V). It provides a 240V 50/60Hz AC coil, 1NO+2NC instantaneous auxiliary contacts, with front mounted early make poles and pre-wired damping resistors for current limitation. For operating rates until 240 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Certified IEC 60947 and compliant with shunt capacitors standard IEC 60831, Green Premium product (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric