TeSys D, Contactor, 3p AC-3, <=440 V 150A, bobina 400 V CA 50/60 Hz. gama: TeSys - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1D - aplicación de contactor: carga resistiva, control del motor - categoría de empleo: AC-3, AC-1 - número de polos: 3P - composición de polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 1000 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación, <= 300 V CC para circuito de alimentación - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 200 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación, 150 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación - potencia del motor en kW: 100 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz, 75 kW en 1000 V CA 50/60 Hz, 80 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz, 90 kW en 500 V CA 50/60 Hz, 40 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz, 75 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz - potencia del motor en CV: 100 hp en 460/480 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 40 hp en 200/208 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 50 hp en 230/240 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 125 hp en 575/600 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores - composición de contactos auxiliares: 1 a + 1 NC - categoría de sobretensión: III - escuadra universal,: 1660 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947, 250 A CCfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 140 A CAfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 140 A 100 ms circuito de señalización, 120 A 500 ms circuito de señalización, 1200 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación, 100 A 1 s circuito de señalización, 250 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación, 1400 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación, 580 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación - clasificación de fusible asociado: 250 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2for circuito de alimentación, 10 A gGfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 315 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones CSA, 1000 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones UL, 690 Vfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1, 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL - durabilidad eléctrica: 1 Mciclos 200 A AC-1 en Ue <= 440 V, 0.85 Mciclos 150 A AC-3 en Ue <= 440 V - potencia disipada por polo: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - cubierta protectora: Con - soporte de montaje: placa, perfil - normas: IEC 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-4-1 - certificaciones: GOST, CSA, GL, UL, BV, DNV, RINA, CCC, LROS - conexiones - terminales: circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable - par de apriete: circuito de alimentación : 12 N.m - sobre conector hexagonal 4 mm, circuito de control : 1.2 N.m - sobre conexión tornillo de estribo - con destornillador plano Ø 6, circuito de control : 1.2 N.m - sobre conexión tornillo de estribo - con destornillador Philips nº 2 - horas de funcionamiento: 40...75 ms apertura, 20...35 ms cierre - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 8 Mcycles. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc., Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control., Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..