Schneider Electric - Contactor 1700A 3P 230V CA 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 1700A 3P 230V CA 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1F1700P7

Ref.Sonepar

735812

EAN

3389118372863

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

1000...1000 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

1000...1000 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

1700 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

438 mm

Altura:

332 mm

Profundidad:

238.6 mm

TeSys F, Contactor, 3p(3 NA) AC-1, <=440 V 1700 A, Bobina 230 V CA. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys F - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1F - aplicación de contactor: carga resistiva - categoría de empleo: AC-1 - número de polos: 3P - composición de polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC - categoría de sobretensión: III - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 10000 A <= 40 °C 10 s, 3000 A <= 40 °C 10 min, 4200 A <= 40 °C 3 min, 5500 A <= 40 °C 1 min, 7500 A <= 40 °C 30 s - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 1000 V de acuerdo con IEC 60947-4-1, 1500 V de acuerdo con VDE 0110 gr C - soporte de montaje: placa - normas: EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JEM 1038 - certificaciones: CCC, CSA, verificado UL/ETL - conexiones - terminales: circuito de alimentación : Barra 3 x ( 100 x 5 mm), circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - tipo de cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable - par de apriete: circuito de alimentación : 58 N.m, circuito de control : 1.2 N.m - horas de funcionamiento: 100...170 ms apertura, 40...75 ms cierre.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric