Schneider Electric - Contactor 18A 1 NA/1 NC 60V CC-AR antiparásito - LC1D18ND
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 VTensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 VTipo de tensión para la activación:
CCTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
32 AIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
18 AEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 60...60 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D18ND
Ref.Sonepar
769800
EAN
3389110355338
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
32 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
18 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
7.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
9 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
4 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


