Schneider Electric - Contactor 200A 4P 220V 50 60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 200A 4P 220V 50 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D115004M7

Ref.Sonepar

909925

EAN

8499213394976

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

200 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

150 mm

Altura:

158 mm

Profundidad:

132 mm

Contactor TeSys Deca 4 polos (4 NA) para aplicaciones de carga no inductiva de hasta 200A/1000V CA-1. Proporciona una bobina de CA de 220V 50/60Hz con módulo supresor transitorio, conexión de alimentación por conectores de tornillo 2 entradas, conexión de control por terminales de borne atornillado. Para velocidades de operación hasta 2400 ciclos/hora y ambientes hasta 60°C, obtiene alta confiabilidad y durabilidad. Compacto (150mm de ancho), montado en 2 rieles DIN o fijación al tornillo. Sin los contactos auxiliares incorporados, los bloques de contacto auxiliares de montaje lateral y frontal están disponibles (se pedirán por separado). Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumplimiento de Green Premium (RoHS/REACh).