Schneider Electric - Contactor 20A 1 NA/1 NC 48V 50-60Hz 4P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1DT20E7

Ref.Sonepar

770225

EAN

3389110244502

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

92 mm

TeSys D, Contactor, 4p(4 NA) AC-1, <=440 V 20A, bobina 48 V CA 50/60 Hz. gama: TeSys - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1D - aplicación de contactor: carga resistiva - categoría de empleo: AC-1 - número de polos: 4P - composición de polos de contacto: 4 NO - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 300 V CC para circuito de alimentación, <= 690 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación - composición de contactos auxiliares: 1 a + 1 NC - categoría de sobretensión: III - [Ith] intensidad térmica al aire libre convencional: 10 A en <= 60 °C para circuito de señalización, 20 A en <= 60 °C para circuito de alimentación - escuadra universal,: 250 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947, 250 A CCfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 140 A CAfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 105 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación, 30 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación, 210 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación, 140 A 100 ms circuito de señalización, 61 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación, 100 A 1 s circuito de señalización, 120 A 500 ms circuito de señalización - clasificación de fusible asociado: 20 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación, 10 A gGfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 25 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 Vfor circuito de señalización certificaciones UL, 690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 690 Vfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1, 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL, 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones CSA - cubierta protectora: Con - soporte de montaje: placa, perfil - normas: IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 - certificaciones: LROS, CCC, GOST, CSA, BV, DNV, RINA, UL, GL - conexiones - terminales: circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de alimentación : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de alimentación : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de alimentación : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable - par de apriete: circuito de control : 1.7 N.m - sobre conexión tornillo de estribo - con destornillador plano Ø 6, circuito de alimentación : 1.7 N.m - sobre conexión tornillo de estribo - con destornillador Philips nº 2, circuito de control : 1.7 N.m - sobre conexión tornillo de estribo - con destornillador Philips nº 2, circuito de alimentación : 1.7 N.m - sobre conexión tornillo de estribo - con destornillador plano Ø 6 - horas de funcionamiento: 4...19 ms apertura, 12...22 ms cierre - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 15 Mcycles. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc., Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control., Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric