Fin de vida

Schneider Electric - Contactor 20A AC1 4P (4NA) 230V 50/60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 20A AC1 4P (4NA) 230V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1DT20P7A

Ref.Sonepar

62758

EAN

8499211230108

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

SCHN LC1DT20P7A CONT 20A AC1 4P 1NA/1NC 230V 50/60HZ

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric