Schneider Electric - Contactor 2100A 3P 230V CA 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 2100A 3P 230V CA 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1F2100P7

Ref.Sonepar

735816

EAN

3389118372696

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

1000...1000 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

1000...1000 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

2100 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

438 mm

Altura:

332 mm

Profundidad:

238.6 mm

TeSys F contactor, 3 poles (3NO), 2100A/1000V AC-1, for non-inductive load applications. It provides a low sealed consumption 230V 40-400Hz AC coil, bolt terminals for bars or cables with lugs. For high operating rates until 600 cycles/hour and environments until 55°C, it procures high reliability and durability. It makes installation and maintenance easy thanks to its drawer-mounted coil and a large choice of add-on blocks and accessories (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric