Fin de vida

Schneider Electric - Contactor 25A AC1 4P (4NA) 24V DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 25A AC1 4P (4NA) 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1DT25BDA

Ref.Sonepar

56332

EAN

8499211230160

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

25 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

SCHN LC1DT25BDA CONT 25A AC1 4P 1NA/1NC 24V CC-AR-ANTIP

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric