Schneider Electric - Contactor 25kVAR 220V 1 NO+2 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...220 VEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
39 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LC1DMKM7
Ref.Sonepar
186055
EAN
3606480401848
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...220 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...220 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
25 kvar
Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:
25 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Anchura:
45 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
127 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


