Schneider Electric - Contactor 25kVAR 220V 1 NO+2 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 25kVAR 220V 1 NO+2 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

39 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LC1DMKM7

Ref.Sonepar

770213

EAN

3606480401848

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:

25 kvar

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Anchura:

45 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

127 mm

Contactor TeSys D de 3 polos (3 NA) para la conmutación de baterías de condensadores trifásicos de hasta 25 kVAR a 400 V (33 kVAR a 690 V). Proporciona una bobina de 220 V CA a 50/60 Hz, contactos auxiliares instantáneos 1 NA + 2 NC, con polos de cierre anticipado montados en la parte frontal y resistencias de amortiguación precableadas para limitación de intensidad. Compacto (45 mm de ancho), montaje en carril DIN, proporciona gran fiabilidad y durabilidad con velocidades de maniobra de hasta 240 ciclos/hora. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC), cumple la norma sobre condensadores de derivación IEC 60831, producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric